Skúšačky napätia
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Skúšačky napätia
L7150.035.042
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
Bahco Skúšačka napätia 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
L7150.035.042
Test kontinuity
Nie
Dĺžka (mm)
132
Dĺžka čepele (mm)
42
Šírka čepele (mm)
3.5
Indikácia napätia
Iné
Vnútorné základné zaťaženie
Nie
Jednopólová indikácia fázy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Test kontinuity
Nie
Dĺžka (mm)
132
Dĺžka čepele (mm)
42
Šírka čepele (mm)
3.5
Indikácia napätia
Iné
Vnútorné základné zaťaženie
Nie
Jednopólová indikácia fázy
Áno
Detekcia napätia bez kontaktu
Nie
Podržanie údajov
Nie
Osvetlenie pozadia LC-indikácia
Nie
Ochrana testovacieho zariadenia
Nie
Bleskové meranie bodu merania
Nie
Rozsah merania napätia (V)
150 - 250
Indikácia smeru otáčania poľa
Nie
Prepínateľná záťaž
Nie
Typ skúšky
1-pólový
Použiteľné pri zrážkach
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobraziť
Type
Voltage Tester
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
L7150.035.042
EAN
7314151509163
UBB
203125014530
UNSPSC
41113676
Číslo materiálu výrobcu
8045LVDE