Obrábanie
Frézovanie
Nerovnosti
S5469.001.575
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
Bahco Rotačná fréza HSSG-G G1220M
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
S5469.001.575
Tvar hlavy
Špicatý strom
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre hliník
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre mosadz
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Špicatý strom
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre hliník
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre mosadz
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
SPG
Značka
Bahco
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS). Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Rôzne typy profilu ostria:M: stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok.EC: veľmi hrubý, na opracúvanie mäkkých materiálov, kde sa vyžaduje veľký úber. Profil ostria zabraňuje hromadeniu triesok medzi zubami. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ).
Čísla materiálu
Položka č.
S5469.001.575
EAN
7311518023607
UBB
400208280307
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
HSSG-G1220M