text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza HSSG-F F1225m


Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS). Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Profil ostria: M = stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ).

Položka č. S5468.001.575
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Ozubenie Iné
Rezný materiál HSS
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Bahco

Popis

Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS). Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Profil ostria: M = stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ). 

Čísla materiálu

Položka č. S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu HSSG-F1225M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.