text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza HSSG-G G0618M


Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS). Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Rôzne typy profilu ostria:M: stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok.EC: veľmi hrubý, na opracúvanie mäkkých materiálov, kde sa vyžaduje veľký úber. Profil ostria zabraňuje hromadeniu triesok medzi zubami. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ).

Položka č. S5469.001.570
Tvar hlavy Špicatý strom
Pracovná dĺžka (mm) 18
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Pracovná dĺžka (mm) 18
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Popis

Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS). Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Rôzne typy profilu ostria:M: stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok.EC: veľmi hrubý, na opracúvanie mäkkých materiálov, kde sa vyžaduje veľký úber. Profil ostria zabraňuje hromadeniu triesok medzi zubami. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ).

Čísla materiálu

Položka č. S5469.001.570
EAN 7311518023591
UBB 203203097258
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu HSSG-G0618M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.