text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza HSSG-E E1222EC

Položka č. S5467.001.580
Tvar hlavy Oval
Pracovná dĺžka (mm) 22
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre mosadz Áno

Technické údaje

Tvar hlavy Oval
Pracovná dĺžka (mm) 22
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 TRE
Značka Bahco

Popis

Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS) Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Rôzne typy profilu ostria:M: stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok.EC: veľmi hrubý, na opracúvanie mäkkých materiálov, kde sa vyžaduje veľký úber. Profil ostria zabraňuje hromadeniu triesok medzi zubami. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ).  

Čísla materiálu

Položka č. S5467.001.580
EAN 7311518023546
UBB 203203099569
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu HSSG-E1222EC
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.