text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza G 10 20 C 06

Article number S5493.001.645
Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Rezný materiál HM
So šachtou Áno

Specifications

Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Description

DIN: SPG Vďaka zašpicatenému čelu je vhodná na prácu na zúžených miestach. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Article numbers

Article number S5493.001.645
EAN 7311518036249
UBB 500500067466
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  G1020C06
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.