Nerovnosti
Všetky kategórie
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábanie
Frézovanie
Nerovnosti
4B740286
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
Ruko Frézovací kolík KUD dm 6 mm dĺžka hlavy 5,4 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklé vrúbkovanie.
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4B740286
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
5.4
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
5.4
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
KUD
Značka
Ruko
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B740286
EAN
4007140090881
UBB
500513987122
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
116041