Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Ploché očkové kľúče
L8010
L8010.006.007
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
Bahco Ploché očkové kľúče 4M 6 X7 MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Popis
Obojstranné očkové kľúče, ploché, metrické. Normy: ISO 1085, ISO 10103 a DIN 837. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. 12-bodový Dynamic Drive profil pre dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. S mimoriadne tenkostennými hlavami, obidve strany zaoblené. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysoko kvalitný povrch.
Čísla materiálu
Položka č.
L8010.006.007
EAN
7314151829407
UBB
203120245485
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
4M-6-7