Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
L5030
L5030.046.050
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
Bahco Obojstranné očkoploché kľúče 2M 46 X50 MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Popis
Obojstranné očkové kľúče, hlboko zahnuté, metrické. Normy: ISO 1085, ISO 10104 a DIN 838. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. 12-bodový Dynamic Drive profil pre dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysoko kvalitný povrch.
Čísla materiálu
Položka č.
L5030.046.050
EAN
7314151001711
UBB
203120589916
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
2M-46-50