text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.

Bahco Obojstranné kľúče 6Z 11/16 X3/4


Obojstranné vidlicové kľúče, palcové. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 a ISO 3318 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Otvorený koniec s uhlom vychýlenia 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. Väčšie a jednosmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U.

Položka č. L8018.017.019
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 222
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 11/16 inch
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 222
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 11/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/4 palca

Popis

Obojstranné vidlicové kľúče,

Čísla materiálu

Položka č. L8018.017.019
EAN 7314151832612
UBB 203120069745
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6Z-11/16-3/4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.