Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
K0008
K0008.901.305
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
Bahco Nastaviteľný kľúč 9073P 305mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (m)
308
Max. otvorenie kľúča (mm)
35
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
745
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (m)
308
Max. otvorenie kľúča (mm)
35
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
745
HS kód
Zobraziť
Model
ERGO 90P
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K0008.901.305
EAN
7314150101726
UBB
240123047708
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
9073 P
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní