text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený kľúč 133 34 mm


Podľa DIN 133, do dĺžky 500 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * neštandardizované, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 196
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 34
Veľkosť kľúča malá (mm) 34
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 196
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 34
Veľkosť kľúča malá (mm) 34
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 17.2
Šírka hlavy malá (mm) 66
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 600
HS kód
Type Slogging Spanner

Popis

Podľa DIN 133, do dĺžky 500 mm chróm-vanádová oceľ 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * neštandardizované, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2150.340.001
EAN 4010886641101
UBB 240120615788
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6411030

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.