text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 1/4;5-25 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Položka č. 9R454973
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 5 - 25
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 5 - 25
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Položka č. 9R454973
EAN 7314150326198
UBB 500674192397
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7445-25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.