text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 1/2 60-300NM


Odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rychlé nastavování stupnice, snižující náročnost nastavování. Vizuální indikace TIMESTRIP, že klíč vyžaduje rekalibraci po 3, 6 a 9 měsících. Velká dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb. Rozsah hodnot momentu od 10 do 400 Nm/7,5 - 300 ft.lb. Může se používat v obou směrech otáčení přesunutím čtyřhranného unašeče na druhou stranu ráčnové hlavy. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017. Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Ráčnové hlavy s přesuvnými čtyřhrannými unašeči od 3/8” do 3/4” umožňují používání v obou směrech otáčení. Střed rukojeti nebo bod působení kalibrační síly vyznačené na rukojeti. Aretační knoflík s modrým prstencem uvnitř upozorňuje uživatele, že klíč je odblokován. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné trubce s eurootvorem. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.

Ambalat la 1

Popis

Odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rychlé nastavování stupnice, snižující náročnost nastavování. Vizuální indikace TIMESTRIP, že klíč vyžaduje rekalibraci po 3, 6 a 9 měsících. Velká dvojitá stupnice s hodnotami v Nm/ft.lb. Rozsah hodnot momentu od 10 do 400 Nm/7,5 - 300 ft.lb. Může se používat v obou směrech otáčení přesunutím čtyřhranného unašeče na druhou stranu ráčnové hlavy. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017. Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Ráčnové hlavy s přesuvnými čtyřhrannými unašeči od 3/8” do 3/4” umožňují používání v obou směrech otáčení. Střed rukojeti nebo bod působení kalibrační síly vyznačené na rukojeti. Aretační knoflík s modrým prstencem uvnitř upozorňuje uživatele, že klíč je odblokován. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné trubce s eurootvorem. Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.

Čísla materiálu

Položka č. 0D846246
EAN 7314150415564
UBB 500710994152
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 74WR-300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.