text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 1/2;60-300 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Položka č. 8M631833
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Čísla materiálu

Položka č. 8M631833
EAN 7314150340132
UBB 500674192702
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7445-300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.