text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza HSSG-D D1211EC

Položka č. S5466.001.590
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Pracovná dĺžka (mm) 11
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre mosadz Áno

Technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Pracovná dĺžka (mm) 11
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KUD
Značka Bahco

Popis

Rotačné frézy z rýchloreznej ocele (HSS). Frézy z rýchloreznej ocele sa využívajú najmä na opracúvanie mäkkej ocele, hliníka, bronzu, mosadze a pod. Frézy z rýchloreznej ocele sú výhodnejšie predovšetkým v prípadoch, kde nie je možné dodržať optimálne podmienky práce alebo pri vysokom riziku vibrácií a rázov. Taktiež sú vhodné na prácu pri nízkych otáčkach. Rôzne typy profilu ostria:M: stredný, na opracúvanie nekalenej ocele a iných stredne tvrdých materiálov za normálnych podmienok.EC: veľmi hrubý, na opracúvanie mäkkých materiálov, kde sa vyžaduje veľký úber. Profil ostria zabraňuje hromadeniu triesok medzi zubami. Balenie: Kazeta z plastu (balené po 5 ks ).

Čísla materiálu

Položka č. S5466.001.590
EAN 7311518023508
UBB 203203099155
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu HSSG-D1211EC
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.