text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otvorený kľúč 6M 4 x 5 mm


This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 105
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (mm) 4
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 105
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (mm) 4
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 14
HS kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Popis

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Čísla materiálu

Položka č. L8015.004.005
EAN 7314151832018
UBB 203120063474
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6M-4-5

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.