text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otvorený kľúč 6M 27 x 32 mm


This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 420
HS kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Popis

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Čísla materiálu

Položka č. L8015.027.032
EAN 7314151832377
UBB 203120067277
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6M-27-32

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.