text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otvorený kľúč 6M 10 x 13 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 153
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Nie

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 153
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 67
HS kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Popis

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Čísla materiálu

Položka č. L8015.010.013
EAN 7314151832117
UBB 203120064464
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6M-10-13

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.