Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Ihlové pilníky
S5343.306.162
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
Bahco Krížový ihlový pilník 306 2-306-16-2-0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S5343.306.162
Tvar
Iné
Celková dĺžka (mm)
160
Dĺžka čepele (mm)
160
Šírka čepele (mm)
5.1
Výška čepele (mm)
2
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar
Iné
Celková dĺžka (mm)
160
Dĺžka čepele (mm)
160
Šírka čepele (mm)
5.1
Výška čepele (mm)
2
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
HS kód
8203100000
Type
Crossing File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5343.306.162
EAN
7311518108854
UBB
400135603191
UNSPSC
27111925
Číslo materiálu výrobcu
2-306-16-2-0