Kombinované kľúče s račnou
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče s račnou
2W567822
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
Bahco Sada kombinovaných ráčnových klíčů 19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2W567822
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
19
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
19
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
19
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Značka
Bahco
HS kód
8204110000
Model
1RM
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.
Čísla materiálu
Položka č.
2W567822
EAN
7314153000668
UBB
500652517748
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
1RM-19