Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
G1316.100.003
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
Stahlwille sťahovák 2 ramená 11051N N-3 160 x 150 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G1316.100.003
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
68.67
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
25 - 160
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
68.67
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
25 - 160
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
3600
HS kód
Zobraziť
Type
Three-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1316.100.003
EAN
4018754172795
UBB
500504916171
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
71080013