text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore sada kombinovaných kľúčov 7-080 8-dielna šírka cez ploché plochy 8-19 mm tvar A CV-steel


V prakticky orientovanej kombinácii, Konštrukcia podľa DIN 3113, tvar A, ISO 3318, ISO 7738, S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, strana krúžku pod uhlom 15°, s dutým hriadeľom, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 8
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) ['8.000', '19.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 550
HS kód 8204110000
Model 7-080
Type Combination Spanner Set

Popis

V prakticky orientovanej kombinácii, Konštrukcia podľa DIN 3113, tvar A, ISO 3318, ISO 7738, S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, strana krúžku pod uhlom 15°, s dutým hriadeľom, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6092850

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.