Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
B6129.072.244
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
Brennenstuhl Navijak na kábel modrý IP44 3 x 1,5 mm2 15 m BE
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B6129.072.244
Farba
Modrá
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
Iné
S nastavením
Nie
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Dĺžka kábla (m)
15
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Modrá
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
Iné
S nastavením
Nie
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Dĺžka kábla (m)
15
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
2310
HS kód
Zobraziť
Type
Cable Reel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6129.072.244
EAN
4007123632329
UBB
500627481525
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1072244