text.skipToContent text.skipToNavigation

Autogenous gas hose length 15 m internal dm 6 / 9 mm wall thickness 5 / 3.5 mm b


Položka č. 3M463105
Dizajn Rovné/uhlové
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Dĺžka (m) 15000
Materiál Guma
Farba povlaku Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Rovné/uhlové
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Dĺžka (m) 15000
Materiál Guma
Farba povlaku Iné
S tesniacimi krúžkami/tesneniami Nie
Vhodné pre stlačený vzduch Nie
Vnútorný priemer hadice (mm) 9
Vhodná pre chladenú vodu Nie
Vhodné pre vodovodnú vodu Nie
Vhodné pre vodu na ústredné kúrenie Nie
Vhodná pre olej Nie
Materiál opletenia Iné
Pripojenie s menovitým priemerom 1 Iné
Menovitý priemer hadice Iné
S opletením Nie
Druh náteru Žiadne
Materiálové spojenie 1 Mosadz
Spojenie materiálu 2 Mosadz
Kvalita materiálu pripojenie 1 Iné
Pripojenie kvality materiálu 2 Iné
Schválená GDV Nie
Schválené VA Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie
Značka Fabory approved vendor
HS kód
Type 1000153277

Čísla materiálu

Položka č. 3M463105
UBB 500719291659
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13/21 - 15 SE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.