text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Položka č. 8Z925500
Farba Iné
Šírka 400
Dizajn Prípad distribútora
Výška 450
Hĺbka 252
Menovitý prúd (A) 16
Počet zásuviek CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Iné
Šírka 400
Dizajn Prípad distribútora
Výška 450
Hĺbka 252
Menovitý prúd (A) 16
Počet zásuviek CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 8
Dĺžka kábla (m) 3.4
Materiálové puzdro Plast
Povrchová úprava kontaktov Poniklované
Typ zvodového prúdu A
Spínač úniku zeme Žiadne
Zásuvka CEE 16 A 2x16A5p400V
Iné príslušenstvo a/alebo prázdne miesta 2
Možnosť napájania/pripojenia Napájací kábel so zástrčkou
Manipulácia Portable
Stupeň ochrany (IP) IP44
Počet zemných spínačov 30 mA 1
Vojenský model Nie
Menovité napätie 230/400 V
Typ sieťového pripojenia CEE 16 A
Počet pólov sieťového pripojenia 5
Značka As-schwabe
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
Číslo materiálu výrobcu 60932
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.