1V976891
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
As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 12 CEE plug 400 V, 32 A, 5-pin
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1V976891
Farba
Iné
Šírka
230
Dizajn
Prípad distribútora
Výška
417
Hĺbka
220
Menovitý prúd (A)
32
Počet zásuviek CEE 16 A / 400 V / 5P
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Iné
Šírka
230
Dizajn
Prípad distribútora
Výška
417
Hĺbka
220
Menovitý prúd (A)
32
Počet zásuviek CEE 16 A / 400 V / 5P
1
Počet zásuviek CEE 32 A / 400 V / 5P
1
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Dĺžka kábla (m)
4.5
Materiálové puzdro
Plast
Povrchová úprava kontaktov
Poniklované
Typ zvodového prúdu
Iné
Spínač úniku zeme
Žiadne
Zásuvka CEE 16 A
1x16A5p400V
Zásuvka CEE 32 A
1x32A5p400V
Možnosť napájania/pripojenia
Napájací kábel so zástrčkou
Manipulácia
Portable
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Počet miniatúrnych ističov
3
Vojenský model
Nie
Menovité napätie
230/400 V
Typ sieťového pripojenia
CEE 32 A
Počet pólov sieťového pripojenia
5
Značka
As-schwabe
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V976891
EAN
4011160609626
UBB
500581264628
UNSPSC
44122010
Číslo materiálu výrobcu
60962