text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 11+ CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Položka č. 6B167783
Farba Iné
Šírka 230
Dizajn Prípad distribútora
Výška 417
Hĺbka 220
Menovitý prúd (A) 16
Počet zásuviek CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Iné
Šírka 230
Dizajn Prípad distribútora
Výška 417
Hĺbka 220
Menovitý prúd (A) 16
Počet zásuviek CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 4
Dĺžka kábla (m) 2.5
Materiálové puzdro Plast
Povrchová úprava kontaktov Poniklované
Typ zvodového prúdu A
Spínač úniku zeme Žiadne
Zásuvka CEE 16 A 2x16A5p400V
Možnosť napájania/pripojenia Napájací kábel so zástrčkou
Manipulácia Portable
Stupeň ochrany (IP) IP44
Počet zemných spínačov 30 mA 1
Vojenský model Nie
Menovité napätie 230/400 V
Typ sieťového pripojenia CEE 16 A
Počet pólov sieťového pripojenia 5
Značka As-schwabe
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 6B167783
EAN 4011160609619
UBB 500582673652
UNSPSC 44122010
Číslo materiálu výrobcu 60961
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.