text.skipToContent text.skipToNavigation

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 32 mm green 2.8 mm length 50 m


Položka č. 3X531847
Hrúbka steny (mm) 2.8
Polomer ohybu (mm) 140
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 7
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 1/4 palca (32)
Vonkajšia farba steny Zelená
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2.8
Polomer ohybu (mm) 140
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 7
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 1/4 palca (32)
Vonkajšia farba steny Zelená
Značka Apd
HS kód 39173200
Type 10 032 0500

Čísla materiálu

Položka č. 3X531847
EAN 4003991100069
UBB 500581943122
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 10 032 0500 DE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.