text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m


Položka č. 8O671630
Hrúbka steny (mm) 2.5
Polomer ohybu (mm) 110
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 7
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Vonkajšia farba steny Zelená
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2.5
Polomer ohybu (mm) 110
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 7
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Vonkajšia farba steny Zelená
Značka Apd
HS kód
Type 10 025 0500

Čísla materiálu

Položka č. 8O671630
EAN 4003991100045
UBB 500583563258
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 10 025 0500 DE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.