text.skipToContent text.skipToNavigation

Apd Quality Hose 19 x 25.4mm 9bar 25m Length


Položka č. 5W642761
Hrúbka steny (mm) 3.2
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 9
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 27
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3.2
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 9
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 27
Vonkajšia farba steny Iné
Značka Apd
HS kód
Type Quality Hose

Čísla materiálu

Položka č. 5W642761
EAN 4003991982405
UBB 500582608997
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 801 019 0250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.