text.skipToContent text.skipToNavigation

amořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7983 C-Z Nerezoceľ A4 ST3,9X13MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.9 mm
Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.88
HS kód 7318141090

Rozmery

D (mm) 3.9
dk 7.5
f ≈ 1.3
k ≈ 2.3
L (mm) 13
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

DIN 7983 CZ
NF E25-657 C
ISO 7051 CZ

Čísla materiálu

Položka č. 55689.039.013
EAN 8715494558259
UBB 500634543473
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.