text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Tlačná-ťažná páčková svorka Oceľ Pozinkované typ pre vysoké zaťaženie NO.3


Položka č.
Výška 116
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 4000
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Dĺžka (m) 139
Značka Amf
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 116
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 4000
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Dĺžka (m) 139
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. 6842
Váha kusu (g) 540
Info
  • Pro upínače s funkcí push and pull
  • Typ pro průmyslové pužití s vodící tyčí
  • Dodává se s temperovaným, pozinkovaným upínacím šroubemtyp pre vysoké zaťaženie
HS kód

Rozmery

Č. 3

Čísla materiálu

Položka č. 15930.000.103
EAN 4020772094232
UBB 500501559313
UNSPSC 31162900
Číslo materiálu výrobcu 94235

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.