text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Tlačná-ťažná páčková svorka Oceľ Pozinkované s malou uhlovou podložkou NO.0


Položka č.
Výška 49.3
Max. ťahová sila (N) 800
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Dĺžka (m) 66.5
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 49.3
Max. ťahová sila (N) 800
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Dĺžka (m) 66.5
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. 6841
Váha kusu (g) 65
Info
  • S malou úhlovou základnou. Pro upínače s funkcí push and pull.
  • Dodává se s temperovaným, pozinkovaným upínacím šroubems malou uhlovou podložkou
HS kód

Rozmery

Č. 0

Čísla materiálu

Položka č. 15920.000.100
EAN 4020772094096
UBB 500501556426
UNSPSC 31162900
Číslo materiálu výrobcu 94094

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.