text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Tlačná-ťažná páčková svorka Oceľ Pozinkované krátka verzia NO.3


Položka č.
Výška 123
Max. ťahová sila (N) 2500
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Dĺžka (m) 108
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 123
Max. ťahová sila (N) 2500
Typ Prepínacia svorka typu push-pull
Dĺžka (m) 108
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. 6844
Váha kusu (g) 362.85
Info
  • Krátká verze upínače s funkcí push and pull
  • Dodává se s temperovaným, pozinkovaným upínacím šroubemkrátka verzia
HS kód

Rozmery

Č. 3

Čísla materiálu

Položka č. 15925.000.103
EAN 4020772094317
UBB 500501558810
UNSPSC 31162900
Číslo materiálu výrobcu 94318

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.