Posuvné kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Posuvné kľúče
44537AMF
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
Čelný kľúč AMF DIN 3116 pre priemer otvoru 5 mm pre rozstup otvorov 50 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots
Celý popis
Položka č.
44537AMF
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
198
Priemer kolíka (mm)
5
Šírka kľúča (mm)
50 - 50
Váha kusu (g)
175
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
198
Priemer kolíka (mm)
5
Šírka kľúča (mm)
50 - 50
Váha kusu (g)
175
HS kód
82041100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Položka č.
44537AMF
EAN
4020772044534
UBB
500617734099
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44537