Posuvné kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Posuvné kľúče
40774AMF
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
AMF Nastaviteľný kľúč na čelné čapy 758 pre rozstup otvorov 14-100 mm čap dm 7,9 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Celý popis
Položka č.
40774AMF
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
215
Priemer kolíka (mm)
8
Šírka kľúča (mm)
100 - 100
Váha kusu (g)
310
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
215
Priemer kolíka (mm)
8
Šírka kľúča (mm)
100 - 100
Váha kusu (g)
310
HS kód
82041200
Model
758
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Položka č.
40774AMF
EAN
4020772040772
UBB
500617712137
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40774