text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Háková páčková svorka horizontálna Oceľ Pozinkované NO.3


Položka č.
Výška 70
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 3200
Nastaviteľné Áno
Typ Horizontálna prepínacia svorka hákového typu
Dĺžka (m) 216
Rozpätie (mm) 53.5-101
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 70
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 3200
Nastaviteľné Áno
Typ Horizontálna prepínacia svorka hákového typu
Dĺžka (m) 216
Rozpätie (mm) 53.5-101
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. 6848H
Váha kusu (g) 369.6
Info
  • Dodáváno v kompletu s pultovým upínákem
HS kód

Rozmery

Č. 3

Čísla materiálu

Položka č. 15945.000.103
EAN 4020772094706
UBB 500501562770
UNSPSC 31162900
Číslo materiálu výrobcu 94706

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.