text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Háková páčková svorka horizontálna Oceľ Pozinkované NO.2


Položka č.
Výška 47
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 1600
Nastaviteľné Áno
Typ Horizontálna prepínacia svorka hákového typu
Dĺžka (mm) 159
Rozpätie (mm) 42-76
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 47
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 1600
Nastaviteľné Áno
Typ Horizontálna prepínacia svorka hákového typu
Dĺžka (mm) 159
Rozpätie (mm) 42-76
Značka Amf
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. 6848H
Váha kusu (g) 150
Info
  • Dodáváno v kompletu s pultovým upínákem
HS kód 84662020

Rozmery

Č. 2

Čísla materiálu

Položka č. 15945.000.102
EAN 4020772094690
UBB 500501562515
UNSPSC 31162900
Číslo materiálu výrobcu 94698

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.