text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Šesťhranné kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
42614AMF
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
AMF Extra dlhý šesťhranný kľúč 1,5 mm chróm-vanádiová oceľ poniklovaná 91,5 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
42614AMF
Šírka kľúča (mm)
1.5
Váha kusu (g)
2
HS kód
82054000
Model
ISO 2936LD
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
1.5
Váha kusu (g)
2
HS kód
82054000
Model
ISO 2936LD
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
42614AMF
EAN
4020772042615
UBB
500617722375
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
42614