text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T8 40mm čepeľ vlajkový typ rukoväte 74mm


Položka č. 46862AMF
Izolácia Áno
Hmotnosť 5.8
Celková dĺžka (mm) 74
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 5.8
Celková dĺžka (mm) 74
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Materiálová rukoväť Plast
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Priemer čepele (mm) 2.31
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 6
HS kód
Model 907SH

Čísla materiálu

Položka č. 46862AMF
EAN 4020772046866
UBB 500617747463
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 46862
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.