text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka MF DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 M16X1,50X24


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 4.85
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 24 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 4.85
Info
  • L - P = délka závitu po montáži
HS kód

Rozmery

d-D M16
Vrták ø 16.5
L (mm) 24
P 1.5

Normy

DIN 8140-1A

Čísla materiálu

Položka č. 71120.160.024
EAN 8715492908810
UBB 950355390309
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 0116150024SR

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.