text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 M8X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.41
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 12 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.41
Info

Pojistné funkce samojistné závitové vložky, mezi šroubem a AMECOIL, je dosaženo polygonální deformací jedné nebo více spirál závitové vložky. Ke snadnější identifikaci slouží červené zabarvení.

  • L - P = délka závitu po montážisamosvorný typ
HS kód 8205100000

Rozmery

d-D M8
Vrták ø 8.4
L (mm) 12
P 1.25

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Položka č. 71210.080.012
EAN 8715492909237
UBB 950355272416
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 208125012

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.