text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 M6X9


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.67
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 9 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.67
Info

Pojistné funkce samojistné závitové vložky, mezi šroubem a AMECOIL, je dosaženo polygonální deformací jedné nebo více spirál závitové vložky. Ke snadnější identifikaci slouží červené zabarvení.

  • L - P = délka závitu po montážisamosvorný typ
HS kód 8205100000

Rozmery

d-D M6
Vrták ø 6.3
L (mm) 9
P 1

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Položka č. 71210.060.009
EAN 8715492909220
UBB 950355272333
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 206100009

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.