J. SALMON A SYNOVÉ - 8797417341070
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
Závitové vložky
71110
71110.050.010
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 DIN 8140-1 form A M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Rozmery
d-D
M5
Vrták ø
5.2
L (mm)
10
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Položka č.
71110.050.010
EAN
8715492908445
UBB
950355382306
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
105080010