text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorový vŕtací skrutkovač Bosch 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C


Položka č. 4P158712
Menovité napätie (V) 18
Výška 210
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 210
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 64
Kvalita batérie Iné
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 64
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 4P158712
EAN 4059952617237
UBB 500582159199
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K6004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.