Podobné produkty:
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705-A Nerezoceľ A2 with ISO 4027 20
Položka č.: 51371.200.001
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované so šesťhranom ISO 4029 16
Položka č.: 37820.160.001
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Nerezoceľ A1 so šesťhranom ISO 4029 16
Položka č.: 51370.160.001
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Ľahko obrobiteľná oceľ so šesťhranom DIN 916 40
Položka č.: 37810.400.001