text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Ľahko obrobiteľná oceľ s drážkou EN 27434 6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 5.48
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 5.48
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
HS kód

Rozmery

b (js14) 8
d1 6
d2 (h13) 12
d3 4
D (mm) 6

Normy

DIN ≈705-A

Čísla materiálu

Položka č. 37815.060.001
EAN 8715492771308
UBB 950356202362
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.