text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Nerezoceľ A1 so šesťhranom ISO 4029 30


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 111
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.so šesťhranom ISO 4029
HS kód
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 30 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 111
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.so šesťhranom ISO 4029
HS kód

Rozmery

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Normy

DIN ≈705-A

Čísla materiálu

Položka č. 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.