text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Nerezoceľ A1 so šesťhranom ISO 4029 10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.so šesťhranom ISO 4029
HS kód
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.so šesťhranom ISO 4029
HS kód

Rozmery

b (js14) 10
d1 10
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 10

Normy

DIN ≈705-A

Čísla materiálu

Položka č. 51370.100.001
EAN 8715492284990
UBB 950356108494
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.